LBR703BK-CF10-50CF ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業 60787168 LBR703BK-CF10-50CF ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業 60787168 LBR703BK-CF10-50CF ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業 60787168 LBR703BK-CF10-50CF ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業 60787168 LBR703BK-CF10-50CF ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業 60787168 LBR703BK-CF10-50CF ラッシングベルト クロスフック オーエッチ工業 60787168

ラッシングベルト クロスフック

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ベルト幅(mm)50 ベルト長さ巻取側(m)5 注文コード60787168 品番LBR703BK-CF10-50CF
参考基準価格(税別)¥13,090 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はベルト幅・ベルト長さ巻取側など4種類から選べます 他の種類を見る

簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。
黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。

ベルト色ブラック 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト長さ(m)6 使用荷重(kg)600 破断荷重(kg)3000 用途荷物の固定、締め付けに 仕様ワイドハンドル トラスコ品番798-4553 材質ベルト:ポリエステル 質量(kg)2 最大使用荷重(t)0.6 破断荷重(kN)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60787134
2019-04-24
用途:
舞台音響にてスピーカー積み重ね時の安定確保
サービス業

長さも強度も今回の使い勝手にはぴったりでした。色が、黒と言うのも舞台の仕事にはぴったり。
長さや仕様違いも購入しようとおもってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする