※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLR030HA010HA070 ベルトラッシング ラチェットバックル式フックAタイプ KITO(キトー) 60787283 BLR030HA010HA070 ベルトラッシング ラチェットバックル式フックAタイプ KITO(キトー) 60787283 BLR030HA010HA070 ベルトラッシング ラチェットバックル式フックAタイプ KITO(キトー) 60787283 BLR030HA010HA070 ベルトラッシング ラチェットバックル式フックAタイプ KITO(キトー) 60787283

ベルトラッシング ラチェットバックル式フックAタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60787283 品番 BLR030HA010HA070
参考基準価格(税別)¥13,430 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

巻取タイプの強力ラッシングベルトです。

用途
荷締め作業
トラック用
ベルト色青緑 端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック) ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)2.2 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)7 ベルト長さ(m)8 使用荷重(kg)764 破断荷重(kg)3000 仕様ラチェットバックル式 トラスコ品番485-3814 材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール 質量(kg)2.6 最大使用荷重(t)3.0 製品破断強度(tf)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする