R30KJB010-JB050A ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式両端ワンピース付 テザック 60787527 R30KJB010-JB050A ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式両端ワンピース付 テザック 60787527 R30KJB010-JB050A ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式両端ワンピース付 テザック 60787527

ラッシングベルト(ベルト荷締機)ラチェットバックル式両端ワンピース付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60787527 品番R30KJB010-JB050A
参考基準価格(税別)¥11,990 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。
破断強度がひとめで分かるブラックライン入りです。

ベルト色ブルー 端末仕様ワンピース(トラックレール) ベルト幅(mm)50 ベルト厚(mm)1.9 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)5 ベルト長さ(m)6 使用荷重(kg)375 破断荷重(kg)- 用途輸送時の荷崩れ防止 トラスコ品番421-4102 材質ベルト:高強力ポリエステル原着糸、ラチェットバックル:スチール、ワンピース:スチール 質量(kg)2.01 最大使用荷重0.375t 破断強度(kN)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする