ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの ラッシングベルト
ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 25m
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60787606
品番
PFAD-315
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。
ベルト色
グレー
端末仕様
-
ベルト幅(mm)
25
ベルト厚(mm)
1.5
ベルト長さ固定側(m)
-
ベルト長さ巻取側(m)
-
ベルト長さ(m)
25
使用荷重(kg)
870
破断荷重(kg)
-
用途
荷物の簡易的な結束等
トラスコ品番
754-1066
材質
ナイロン
質量(g)
820
引張強度(N)
8526
最大使用荷重(kg)
870