PFAB-316 ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 25m ユタカメイク 60787642 PFAB-316 ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 25m ユタカメイク 60787642

ベルト ナイロン平ベルトドラム巻 25m

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 60787642 品番 PFAB-316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いベルトです。

ベルト色ネイビー 端末仕様- ベルト幅(mm)30 ベルト厚(mm)1.5 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)- ベルト長さ(m)25 使用荷重(kg)1061 破断荷重(kg)- 用途荷物の簡易的な結束等 トラスコ品番754-1023 材質ナイロン 質量(g)950 引張強度(N)10397.8 最大使用荷重(kg)1061

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60787615
2020-03-25
用途:
大型犬の首輪作成等
胡桃沢農園 様 (農・林・水産業)

早速使いましたが、予想通りの品物で大変良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする