スリムフック(安全レバー付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60787913 品番 WS-05S
参考基準価格(税別)¥1,530 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ワイドな間口、スリムな本体で、半切りドラム缶にかけやすく、小型アイボルトにもかけられます。
0.5tタイプはM6、1.0tタイプはM8のアイボルトにかけられます。

使用荷重(t)0.5 用途ワイヤーロープとの接合により、いろいろな使い方ができます 仕様安全レバー付 トラスコ品番799-5571 材質S45C 質量(g)260 タイプラッチ有 寸法H(mm)25 寸法A(mm)75 寸法D(Φmm)10 寸法E(mm)92 寸法B(mm)117 寸法G(mm)22 寸法C(Φmm)20 寸法F(Φmm)15.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
パネル吊クランプとベルトスリングとの接続
運輸・通信業

コストパフォーマンス抜群で信頼の品
安全レバーの補修部品もあり、メンテナンス性もよし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする