サンドビック
サンドビックの ホルダ
サンドビックの ホルダ本体
サンドビックの 内径加工用
T-Max(R) S 旋削加工用ボーリングバイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
60788077
品番
S40V-CTFPR22
参考基準価格(税別)
¥38,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・勝手・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
T-Max S旋削バイトです。
用途
内径加工。
切刃長さ(mm)
22
適合チップ
正三角形60°
シャンク
鋼シャンク
勝手
右
シャンク径d(Φmm)
40
寸法l1(mm)
400
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
トップクランプ