ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7°

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チップひし形55° 注文コード60788515 品番A25T-SDQCR11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500
この商品は適合チップ・形状・内容量など70種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)11.6 適合チップひし形55° シャンク油穴付き鋼シャンク 勝手 シャンク径d(Φmm)25 寸法l1(mm)300 切込み角Kr(°)45 チップ逃げ角(°)7 クランプシステムスクリュークランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする