SPW3050-40 水用プラグヒーター異電圧 八光電機 60788848

 

SPW3050-40 水用プラグヒーター異電圧 八光電機 60788848
SPW3050-40 水用プラグヒーター異電圧 八光電機 60788848

水用プラグヒーター異電圧

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード60788848品番SPW3050-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥182,774

タンク内およびパイプライン内の液体を直接加熱ができるため、熱効率に優れています。

用途水、油、各種薬品加熱、ボイラー、加湿器などに、水加熱容量(kW)5電源(V)三相400材質ヒーターパイプ:ステンレス(SUS316L)、プラグ:ステンレス(SUS304)ねじ径G2仕様サーモスタット/なし、温度調節範囲/なしトラスコ品番758-6485寸法(mm)(発熱部)360質量(kg)1.9ねじ長さ(mm)23電力密度75W/cm2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする