エムエフ
エムエフの マスカー/養生シート・養生ボード
エムエフの 養生シート/カバー
エムエフの 養生シート
エンビシート0.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60788893
品番
YS0182
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(m)
30
色
黄
幅(m)
1
トラスコ品番
785-4072
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
0.50
質量(kg)
18
取付け方法
自重タイプ