3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ポリイミド粘着テープ
ポリイミド電気絶縁テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
60789426
品番
PIA220 19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.05
色
褐色
基材
ポリイミドフィルム
粘着剤
アクリル系
規格
難燃性(UL510)、UL規格対応 (File E305006)
用途
特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。
トラスコ品番
790-2646
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
(UL)220℃
引張強度
34N/10mm
主な用途
電気絶縁用
定格温度(℃)
(UL)220℃
特性
耐熱性
注意
※商品特性上、細幅の商品についてはテープ本体と巻き芯にずれが生じている場合がございますが、品質には問題ございません。