ニチバン
ニチバンの マスキングテープ
クレープテープNo.337TN
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(15巻)
注文コード
60789803
品番
337-TN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。
耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。
テープ幅(mm)
15
テープ長さ(m)
50
基材
クレープ紙
特性
耐熱性、高強度
色
イエロー
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.01N/10mmN/mm
用途
車両・工業耐熱マスキング用など
トラスコ品番
795-2350
厚さ(mm)
0.17
質量(g)
100
テープ厚さ(mm)
0.17
連続使用温度(℃)
180(30分)
引張強度(N/10mm)
40.7
粘着タイプ
強粘着