※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クレープテープNo.337TN

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10巻) 注文コード 60789812 品番 337-TN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。
耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。

テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)50 基材クレープ紙 特性耐熱性、高強度 イエロー 粘着剤ゴム系 粘着力2.01N/10mmN/mm 用途車両・工業耐熱マスキング用など トラスコ品番795-2368 厚さ(mm)0.17 質量(g)100 テープ厚さ(mm)0.17 連続使用温度(℃)180(30分) 引張強度(N/10mm)40.7 粘着タイプ強粘着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60789837
2022-12-04
用途:
塗装のマスキング
製造業

80℃での乾燥後もべとつきなく剥がす事が出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする