曜日別特売
337-TN クレープテープNo.337TN ニチバン 60789846

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クレープテープNo.337TN

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5巻)
テープ幅(mm)38
内容量1セット(5巻)注文コード60789846品番337-TN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

強粘着・保持製が良好な汎用マスキングテープです。
耐熱性、基材強度など塗装現場のニーズにきめ細かくお応えするクレープテープです。

用途
車両・工業耐熱マスキング用など
テープ幅(mm)38テープ長さ(m)50基材クレープ紙特性耐熱性、高強度イエロー粘着剤ゴム系粘着力2.01N/10mmN/mmトラスコ品番795-2392厚さ(mm)0.17質量(g)100テープ厚さ(mm)0.17連続使用温度(℃)180(30分)引張強度(N/10mm)40.7粘着タイプ強粘着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60789837
2022-12-04
用途: 塗装のマスキング
製造業

80℃での乾燥後もべとつきなく剥がす事が出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする