ASH-3 ジョーカーフック RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 60791937

ジョーカーフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 基本使用荷重(t)2.4 注文コード60791937 品番ASH-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は基本使用荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

ベルト、ラウンドスリングにワンタッチ接続が可能です。
強靭な鍛造ラッチを使用しています。
0.8t、1.6t、2.4t用は、余計な肉をそぎ落としたスケルトン構造を採用しています。
使用荷重が一目で分かるように、フックを色分けしています。

基本使用荷重(t)2.4 用途ベルトスリングを取り付け、重量物の仕上げに使用 仕様鍛造ラッチ付、「グレート80+」材料使用 トラスコ品番819-5513 材質G82+スチール 質量(kg)1.6 寸法H(mm)28 寸法A(mm)132 寸法F(mm)46 寸法B2(mm)50 寸法B1(mm)30 寸法G(mm)22 寸法K(mm)145 安全率5倍以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60791937 ASH-3 22348928 ASH-3 ジョーカーフック RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) ジョーカーフック RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 1個 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする