ASH-5 ジョーカーフック RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 60791955

ジョーカーフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 基本使用荷重(t)4 注文コード60791955 品番ASH-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,900
この商品は基本使用荷重など8種類から選べます 他の種類を見る

ベルト、ラウンドスリングにワンタッチ接続が可能です。
強靭な鍛造ラッチを使用しています。
0.8t、1.6t、2.4t用は、余計な肉をそぎ落としたスケルトン構造を採用しています。
使用荷重が一目で分かるように、フックを色分けしています。

基本使用荷重(t)4 用途ベルトスリングを取り付け、重量物の仕上げに使用 仕様鍛造ラッチ付、「グレート80+」材料使用 トラスコ品番819-5515 材質G84+スチール 寸法H(mm)35 寸法A(mm)130 寸法F(mm)55 寸法B2(mm)60 寸法B1(mm)49 寸法G(mm)31 寸法K(mm)180 安全率5倍以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする