※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWHB-150 ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 60792043 SWHB-150 ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 60792043

ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ベルト幅(mm)150 注文コード60792043 品番SWHB-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥39,200
この商品はベルト幅など16種類から選べます 他の種類を見る

ウレタン製のコーナーパッドがシャープエッジからベルトスリングの破断を防止します。
マグネットが付随しており、コーナーに簡単に装着可能です。

ベルト幅(mm)150 適合ベルト幅(mm)150 材質硬質ポリウレタン 用途金型・工業用品運搬に トラスコ品番819-5578 質量(kg)1.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60792043 SWHB-150 22349199 SWHB-150 ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) ベルトスリング コーナーパッド マグネット付き RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン) 1個 56,980 税込62,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする