※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸型端子(R形)

(43件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 端子形状丸形 注文コード60792332 品番1.25-M4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は端子形状・内容量など288種類から選べます 他の種類を見る
寸法d2(Φmm)4.3 材質(端子)無酸素銅/電気すずメッキ 幅(mm)6.6 全長(mm)14.4 寸法T(mm)0.8 寸法d1(Φmm)1.7 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25〜1.65 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57〜1.44 電線抱合範囲AWG(#)22〜16 内寸(mm)1.7 スタッド径(Φmm)4.3 トラスコ品番422-4426 シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
交換用予備
株式会社中島製作所 様

このサイズは最近入手が困難な状態であったので、非常に助かりました。
価格がもう少し安価になると最高です

1人が参考にしています
対象商品:
34983207
2023-08-30
用途:
スピーカコードの端末に取り付け
くろしお文化舎 様

正式の規格にかなった端子で信頼を信頼を感じます。音に敏感なオーディオ用途にも十分使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
34983417
2023-06-03
用途:
パナソニックの差込口
建設業・工事業

200Vの溶接機を購入し、延長コードを作成する際に使用しました。パナソニックの差込口の施工説明書に品番の記載があり本品を使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
37640741
2022-12-16
用途:
電線作成

品薄にもかかわらずここでは買えるし配達もしてもらえるので
大変便利に使わせてもらっています。
メーカー品のなので性能もいうことなし。

2人が参考にしています
対象商品:
86888986
2023-09-23
用途:
アンテナ基台のアース接続

大きな径のものがなかなか手に入らず困っていました。
サイズぴったりなものが手に入りました。
継続して購入します。

対象商品:
37640741
2022-11-28
用途:
電源接続作業
運輸・通信業

某ホームセンター等で購入した時は、プラスチック容器ですが、本商品は箱です。内容物等は問題なく使えるので良いかと思います。3〜4百円安いかも。

1人が参考にしています
対象商品:
57305998
2022-10-31
用途:
制御盤の部品
株式会社AKシステム 様 (製造業)

大変、助かりました。通常ルートでは、在庫が無く困っていました。また宜しくお願いします。

対象商品:
37640757
2023-06-02
用途:
結線作業時
HYテック 様

とくに問題も無く使用できています。価格も安価で助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする