オリオン機械
オリオン機械の 空圧補器
オリオン機械の エアフィルタ
スーパーミストフィルター用エレメント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60795029
品番
EMS700-H
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
MSF700D用フィルターエレメント。0.01μm 以上のオイルミストを除去。
長さ(mm)
206
口径(Φ)
87
交換目安
エレメント:圧力損失 0.07 MPa/使用期間1年
ろ過度(μm)
0.01
出口油分濃度(wt ppm)
0.01(残油量 0.01mg/m3)
捕集効率(%)
99.999