NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
超硬カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
先丸テーパー(ダイヤカット)
軸径(Φmm)
3
刃径(mm)
4
注文コード
60795306
品番
24525
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・刃径
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
4
軸径(Φmm)
3
刃長(mm)
13
全長(mm)
39
トラスコ品番
476-3653
形状
先丸テーパー(ダイヤカット)
質量(g)
6
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
40000