画像準備中

アナログ信号変換器用 CC-Link IE TSN/Ethernet対応ネットワークインタフェースユニット

商品レビューを投稿する
82日以内出荷返品不可 82日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60795361 品番FA3-AT1T8X
参考基準価格(税別)¥74,470 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アナログ信号変換器をネットワークでつなぎ、デバイス情報の簡単収集による小規模IoTを実現します。
小規模IoTで情報の一元管理:センサ群の情報をネットワーク経由で上位階層に集約し、可視化できます。
盤内省工数から装置内省工数:制御盤から装置/中継ボックスまでをEthernetケーブル1本で配線することができます。
デバイスを増設する際も、シンプルに配線が可能です
簡単配線:アナログ信号変換器との間は専用ケーブルによりワンタッチで接続できます。
モジュール方式で最適構成:1 点単位でのモジュール選定によりコスト削減、省スペース化ができます。

用途ネットワーク機器 質量(g)160 取付方式DINレール取付け、ネジ取付け (付属のネジ取付け用固定具を使用) 精度[周囲温度 : 0〜55℃]+-0.3% (+-48digit)、[周囲温度 : 25+-5℃]+-0.1% (+-16digit) (デジタル出力値の値に対する精度) 接続方式上位機器接続部:RJ-45コネクタ、デジタル信号変換器接続部:MIL20Pコネクタ、電源接続部:2ピース・スプリングクランプ端子台 分類小規模IoT(ネットワークインターフェースユニット) 入力点数【アナログ】8チャンネル 分解能最大0.25mV (※アナログ信号変換器(モジュール)の精度は含みません) デジタル出力-384〜16383 ケーブル【上位機器接続用ケーブル】1Gbps通信時:1000BASE-Tの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5e以上(二重シールド付、STP)ケーブル、100Mbps通信時:100BASE-TXの規格を満たすEthernetケーブル (ストレート/クロス)・カテゴリ5以上(二重シールド付、STP)ケーブル 端子台【ユニット電源用端子台】[適合電線サイズ]より線または単線0.34〜1.5(mm2)(AWG22〜18)、[適合フェルール端子(フエニックス・コンタクト株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :AI 0.34-10TQ(10mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.34-8 TQ(8mm、0.34(mm2) (AWG22) )・AI 0.5-10・WH (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・AI 0.5-8 WH (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-10 (10mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.5-8 (8mm、0.5(mm2) (AWG20) )・A 0.75-10 (10mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 0.75-8 (8mm、0.75(mm2) (AWG18) )・A 1-10 (10mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1-8 (8mm、1.0(mm2) (AWG18)・A 1.5-10 (10mm、1.5(mm2) (AWG16)・圧着工具:CRIMPFOX 6、[適合フェルール端子(ワゴジャパン株式会社製)]適合フェルール端子型式 (スリーブ長、適合電線サイズ) :216-302(8mm、0.34(mm2) (AWG24〜22) )・216-201(8mm、0.5(mm2) (AWG22〜20) )・圧着工具 : 206-1204 入出力アナログ入力範囲:1〜5V、デジタル出力範囲:0〜16000 ネットワークタイプ[CC-Link IE TSN」対応、[CC-Link IEフィールドネットワーク]対応、[CC-Link IEフィールドネットワークBasic」対応、[SLMP (汎用Ethernet)]対応 変換速度1チャンネルあたり:1ms 通信速度【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】100Mbps、【SLMP】100Mbps、【CC-Link IE TSN】1Gbps・100Mbps 外寸法・幅(mm)40(ネジ取付け用固定具は含まず)・67(ネジ取付け用固定具を含む) 外寸法・高さ(mm)105(突起形状は含まず) 各種認証【CC-Link IE TSN】ClassB 供給電源電圧:DC20.4V〜28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内)、消費電流:0.14A、アナログ信号変換器:アナログ信号変換器にもDC24V電源の供給が必要です。なお必要な電源の仕様につきましてはご使用になるアナログ信号変換器のマニュアルにてご確認ください。 接続対象【アナログ信号変換器】ベースユニット:FA-ATB8XTB、【上位機器】MELSEC iQ-Rシリーズ(CC-Link IE TSNマスタ局・CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント)、MELSEC iQ-Fシリーズ(CC-Link IE TSNマスタ局・CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント)、MELSEC-Qシリーズ(CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント),MELSEC-Lシリーズ(CC-Link IE Field マスタ局・CC-Link IE Field Basicマスタ局・SLMPクライアント) 別売品番アナログ信号変換器接続用ケーブル:FA3-CB2L10MM1H20 (1m)・FA3-CB2L20MM1H20 (2m)・FA3-CB2L30MM1H20 (3m) ※ケーブル長0.1mの専用ケーブルを同梱した FA3-AT1T8Y-01C をラインアップしています。 外寸法・奥行(mm)70(コネクタは含まず)・86(コネクタを含む) トポロジー【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】スター接続、【SLMP】スター接続、【CC-Link IE TSN】ライン接続 局種別【CC-Link IE TSN】リモート局、【CC-LinkIEフィールドネットワークBasic】リモート局、【SLMP】サーバ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする