NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の ロータリーバー
超硬カッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
形状
円筒(ダブルカット・エンドカット付)
軸径(Φmm)
6
刃径(mm)
6
注文コード
60795498
品番
26061
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・軸径・刃径
など
145
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(mm)
6
軸径(Φmm)
6
刃長(mm)
16
全長(mm)
50
トラスコ品番
476-4021
形状
円筒(ダブルカット・エンドカット付)
質量(g)
22
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
30000