NSK(ナカニシ)
NSK(ナカニシ)の 軸付研磨
NSK(ナカニシ)の 軸付ダイヤモンド砥石
ビトリファイドCBNバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60796952
品番
14876
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
粒度
180
刃径(mm)
8
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
76
刃長(mm)
6
トラスコ品番
476-1774
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
85000