画像準備中

CC-Link IEフィールドネットワーク対応 RFIDインタフェースユニット(2チャンネル接続品)?

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60797147 品番ECLEF-V680D2
参考基準価格(税別)¥162,800 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

RFIDインタフェースユニットは、三菱電機株式会社製シーケンサにオムロン株式会社製 RFIDシステムV680シリーズを簡単に接続できます。
RFIDによって製品の個体管理(履歴管理)、生産状況などを把握することができます。
RFIDシステムで製造現場に「見える」を導入:製造現場のあらゆる情報のみえる化を実現し、生産性を品質の向上に貢献します。
アンプ分離タイプアンテナ2台またはアンプ内蔵タイプアンテナ1台を接続できます。
CC-Link IEフィールドネットワークのマスタ局から最大12,000mまで分離設置が可能です。
立上げ、保守時に必要なテスト/測定機能を標準装備しています。
プログラムを簡単に作成できるFB(ファンクションブロック)を提供しています。

用途監視・トレーサビリティ機器 仕様【CC-Link IEフィールド】1000BASE-T規格を満たすEthernetケーブル [カテゴリ5e以上(二重シールド付き・STP) ストレートケーブル] 質量(kg)0.3 接続【機器】シーケンサ 分類RFID 構成本体:本体、ユニット電源・FG用コネクタ、Ethernetコネクタ用防塵カバー、アンテナ接続コネクタ用防塵カバー、ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)、ご使用の注意(中文)、フェライトコア、付属品:DC20.4V〜28.8V (DC24V-15%、+20%) (リップル率5%以内) データ容量1回のID命令で書込/読出可能:【CC-Link IEフィールド】8〜1016バイト(可変)パラメータで設定 接続ケーブル【CC-Link】1〜120 / インテリジェントデバイス局 端子台分散設置 外寸法・幅(mm)180 外寸法・高さ(mm)70 入出力占有点数0.60A 接続台数【リーダ/ライタ】2台 (アンプ内蔵タイプアンテナ使用時は1台) データ転送8〜1016バイト (パラメータで設定) 接続対象CC-Link IEフィールドネットワーク 外寸法・奥行(mm)55(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において) 局番【CC-Link IEフィールド】1Gbps 局種別【CC-Link IEフィールド】1〜239

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする