用途監視・トレーサビリティ機器
質量(g)160
接続MELSEC iQ-Rシリーズ
分類RFID
構成本体:本体、マニュアル:ユーザーズマニュアル(ハードウェア編)
通信方式半二重
インターフェース【アンテナ】RS-485準拠
使用機器シーケンサ
消費電流(A)【内部 (DC5V)】0.33
絶縁方式インタフェース部-シーケンサ電源間:デジタルアイソレータ
絶縁耐圧AC500V 1分間
端子台スロットイン
絶縁抵抗DC500V絶縁抵抗計にて5MΩ以上
外寸法・幅(mm)27.8
外寸法・高さ(mm)106(ベースユニット取付部98)
入出力占有点数32点
接続台数【リーダ/ライタ】2台
データ転送最大8192バイト
伝送距離(m)総延長600(接続ケーブルがAWG20のとき)
接続対象【リーダライタ】メーカ:NITTOKU株式会社製 / アンテナ分離型:ITS-HRW110 (ファームウェアバージョン:2.76以降)
外寸法・奥行(mm)125(接続アンテナケーブルを除くユニット単体において)