画像準備中

デジタル信号変換器用交換用モジュール

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60797287 品番FA1-TM1X100A
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

デジタル信号変換器(ターミナルユニット)は、制御機器(シーケンサ)とデバイス(電磁開閉器など)を接続するために、
デジタル信号を変換(DC24V→AC200Vなど)します。ユニット1つで異なる電圧の負荷との接続ができます。
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)内でモジュールを混在させる時に使用します。
デジタル信号変換器(ターミナルユニット) ソケットタイプのメンテナンスに使用します。

用途省配線・省工数機器 質量(g)約30 モジュールオレンジ 接続【機器】シーケンサ 分類デジタル信号変換器(ターミナルユニット) 梱包数1個 接続対象MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L モジュールタイプAC100V入力(フォトカプラ絶縁)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする