三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 制御機器・PLC・リレー
三菱電機エンジニアリングの PLC(プログラマブルコントローラ)
三菱電機エンジニアリングの PLC拡張ユニット
デジタル信号変換器用コモン渡り配線用 フェルール端子付きケーブル
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60797427
品番
FA1-SC1W006F-15
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
デジタル信号変換器 スプリングクランプ端子タイプのコモン渡り配線に使用します。
用途
省配線・省工数機器
質量(g)
約20
接続
【機器】シーケンサ
分類
デジタル信号変換器(ターミナルユニット)
梱包数
15本
絶縁耐圧
AC2000V 1分間
使用電流(A)
8
ケーブル長(mm)
60
端子
AI0、75-8 GY:フエニックス・コンタクト株式会社製
絶縁抵抗(MΩ/km)
15以上
UL規格
UL STYLE No.10002 105℃ 300V
導体サイズ(mm
2
)
0.75(AWG#18)
最大導体抵抗(Ω/m)(20℃)
〜0.0226
ケーブルタイプ
より線