吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅80cm 高さ130cm キャスター脚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60798529 品番29282-3310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

【商品特徴】集中ブースに最適な吸音パーティション!間仕切りにも人気です! 利用の目的に応じて、高さが選べます。 ジッパーで簡単連結!

用途【特記事項】キャスター:直径5cm (ストッパー付き×10個) T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個 材質(脚部)スチール製 粉体塗装 パネル厚(mm)27 寸法(幅W×高さH)(cm)80×139.1、3連:240×139.1 材質(パネル)ポリエステル(圧縮フェルト)
注意
※【商品情報】脚の奥行は35cmです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,697 / 税込 ¥2,967
北海道地方数量1につき ¥4,414 / 税込 ¥4,855
沖縄地方数量1につき ¥6,866 / 税込 ¥7,553
離島数量1につき ¥6,866 / 税込 ¥7,553

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする