ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの パーティション
ストア・エキスプレスの パネル式パーティション
吸音パーテーション3連タイプ通常脚用 増設用パネル ベージュ 幅80cm 高さ130cm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60798547
品番
29282-3320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
【商品特徴】適合商品:吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅80cm 高さ130cm 通常脚[29282-3300] ※キャスター脚パーティションには増設できません。
用途
【特記事項】T字脚×1本 1本脚×1本 固定金具×2個付き ※吸音パーティション3連タイプ 高さ130cm 通常脚(品番:29282-3300)専用の増設オプションになります。
材質(脚部)
スチール製 粉体塗装
パネル厚(mm)
27
寸法(幅W×高さH)(cm)
80×135.2
材質(パネル)
ポリエステル(圧縮フェルト)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
921
/
税込
¥
1,013
北海道地方
数量1につき
¥
1,506
/
税込
¥
1,657
沖縄地方
数量1につき
¥
2,342
/
税込
¥
2,576
離島
数量1につき
¥
2,342
/
税込
¥
2,576