吸音パーテーション3連タイプ通常脚用 増設用パネル ベージュ 幅80cm 高さ150cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60798556 品番29282-3322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

【商品特徴】適合商品:吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅80cm 高さ150cm 通常脚[29282-3302] ※キャスター脚パーティションには増設できません。

用途【特記事項】T字脚×1本 1本脚×1本 固定金具×2個付き ※吸音パーティション3連タイプ 高さ150cm 通常脚(品番:29282-3302)専用の増設オプションになります。 ベージュ 幅(cm)80 高さ(cm)155.2 材質(脚部)スチール製(粉体塗装) パネル厚(mm)27 材質(パネル)ポリエステル(圧縮フェルト)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,069 / 税込 ¥1,176
北海道地方数量1につき ¥1,750 / 税込 ¥1,925
沖縄地方数量1につき ¥2,721 / 税込 ¥2,993
離島数量1につき ¥2,721 / 税込 ¥2,993

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする