ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの パーティション
ストア・エキスプレスの パネル式パーティション
吸音パーテーション3連タイプ ベージュ 幅60cm 高さ130cm キャスター脚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60798590
品番
29282-3210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
【商品特徴】集中ブースに最適な吸音パーティション!間仕切りにも人気です! 利用の目的に応じて、高さが選べます。 ジッパーで簡単連結!
用途
【特記事項】キャスター:直径5cm (ストッパー付き×10個) T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個
材質(脚部)
スチール製 粉体塗装
パネル厚(mm)
27
寸法(幅W×高さH)(cm)
60×139.1、3連:180×139.1
材質(パネル)
ポリエステル(圧縮フェルト)
注意
※【商品情報】脚の奥行は35cmです
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,066
/
税込
¥
2,273
北海道地方
数量1につき
¥
3,381
/
税込
¥
3,719
沖縄地方
数量1につき
¥
5,258
/
税込
¥
5,784
離島
数量1につき
¥
5,258
/
税込
¥
5,784