6282-116 ダイヤル錠ミニロッカーホワイト 高さ90cm 2人用 ストア・エキスプレス 60798730 6282-116 ダイヤル錠ミニロッカーホワイト 高さ90cm 2人用 ストア・エキスプレス 60798730 6282-116 ダイヤル錠ミニロッカーホワイト 高さ90cm 2人用 ストア・エキスプレス 60798730 6282-116 ダイヤル錠ミニロッカーホワイト 高さ90cm 2人用 ストア・エキスプレス 60798730

ダイヤル錠ミニロッカーホワイト 高さ90cm 2人用

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60798730 品番6282-116
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

【商品特徴】狭小スペースなどに最適な、組立式ローコストダイヤル錠の高さ90cmミニロッカー! 施錠後にツマミを回すとゼロに戻る!暗証番号を崩し忘れる心配がありません。開閉が一目でわかりやすい表示機能付き。

用途【特記事項】※別売:非常解除用検索キー(品番:6282-999) 材質スチール製(粉体塗装) 質量(kg)11.9 タイプ2人用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×45×90 ダイヤル錠 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)間口約21(庫内約29)×42.5×開口約35.5(庫内約40.5)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥600 / 税込 ¥660
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする