※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 手研磨
BAHCO(バーコ)の ヤスリ
BAHCO(バーコ)の 鉄工ヤスリ
インダストリアルパック 極薄平ヤスリ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
205
注文コード
60799813
品番
1-111-06-3-0
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
エッジは先端に向かって細くなっており、面は平行です。
面は複目、エッジは単目です。
細い溝、特に鍵の溝切りに最適です。
形状
極薄平
刃長(mm)
150
全長(mm)
205
刃幅(mm)
15
トラスコ品番
757-2077
適合
(ヤスリ柄コード)04
材質
高性能合金鋼
質量(g)
22
タイプ
細目
刃厚(mm)
1.9