BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 手研磨
BAHCO(バーコ)の ヤスリ
BAHCO(バーコ)の 鉄工ヤスリ
インダストリアルパック 三角ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
155
刃長(mm)
100
注文コード
60800093
品番
1-170-04-2-0
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
全長・刃長
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
断面は正三角形、先端に向かって細くなっています。
面は複目です。
角や内角のバリ取り、ヤスリがけ、穴や大きな隅肉、凹面のヤスリがけに適しています。
先細デザインのため、平面のヤスリがけに向いています。
形状
三角
刃幅(mm)
6.2
刃長(mm)
100
全長(mm)
155
トラスコ品番
757-2387
質量(g)
19
適合
(ヤスリ柄コード)3.2
材質
高性能合金鋼
タイプ
中目
刃厚(mm)
6.2