※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BAHCO(バーコ)
BAHCO(バーコ)の 手研磨
BAHCO(バーコ)の ヤスリ
BAHCO(バーコ)の 鉄工ヤスリ
エルゴハンドル付 角ヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
375
注文コード
60800382
品番
1-160-10-1-2
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
面は先端に向かって細くなっています。
複目です。
溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。
エルゴハンドル付のヤスリです。
形状
角
刃長(mm)
250
全長(mm)
375
刃幅(mm)
10.0
適合
(ヤスリ柄コード)05
トラスコ品番
757-2336
材質
高性能合金鋼
質量(g)
212
タイプ
荒目
刃厚(mm)
10.0