※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴハンドル付 角ヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)215 注文コード60800398 品番1-160-04-2-2
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は全長など7種類から選べます 他の種類を見る

面は先端に向かって細くなっています。
複目です。
溝、四角形の穴、内角、切削面の仕上げなどに適しています。
エルゴハンドル付のヤスリです。

形状 刃長(mm)100 全長(mm)215 刃幅(mm)4.5 適合(ヤスリ柄コード)3.2 トラスコ品番757-2204 材質高性能合金鋼 質量(g)42 タイプ中目 刃厚(mm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする