※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴハンドル付 平ヤスリ 中目

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)425 注文コード60800766 品番1-320-12-2-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,530
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

エッジと面が平行です。
ダイアゴナルカットです。
対象物に対して高い研磨力を発揮します。
軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金と硬質プラスチックに特化した商品です。
エルゴハンドル付のヤスリです。

形状 刃長(mm)300 全長(mm)425 刃幅(mm)30 適合材軟鋼、ステンレス鋼、軽金属合金、硬質プラスチック 適合(ヤスリ柄コード)13 トラスコ品番757-3120 材質高性能合金鋼 質量(g)305 タイプ中目 刃厚(mm)5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする