※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴハンドル付ハンドヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)275 注文コード60800784 品番1-100-06-1-2
参考基準価格(税別)¥2,060 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は全長など11種類から選べます 他の種類を見る

エッジと面が平行です。
複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。
平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。
削りカスをすばやく排除します。
高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。
エルゴハンドル付のヤスリです。

形状 刃幅(mm)16 刃長(mm)150 全長(mm)275 適合(ヤスリ柄コード)05 トラスコ品番757-1429 材質高性能合金鋼 質量(g)110 タイプ荒目 刃厚(mm)4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする