※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドヤスリ インダストリアルパック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)205 注文コード60800915 品番1-100-06-1-0
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は全長など17種類から選べます 他の種類を見る

エッジと面が平行です。
複目、エッジの片方は目なし、片方は単目です。
平面、鋭い角、肩のほかバリ取りなどに使用することができ、重量物の先鋭化にも有効です。
削りカスをすばやく排除します。
高合金工具鋼には複目ヤスリを使用してください。

形状 刃幅(mm)16 刃長(mm)150 全長(mm)205 適合(ヤスリ柄コード)05 トラスコ品番757-1411 材質高性能合金鋼 質量(g)73 タイプ荒目 刃厚(mm)4.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする