VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の 強力ニッパー
強力ニッパ(薄刃・バネ付)(エラストマーG)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
60807538
品番
380HGS-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,860
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最先端研磨技術でシャープな切れ味、従来の強力ニッパ(薄刃)より鋭く切断できます。
全長(mm)
208
用途
電気工事に最適
仕様
ばね付
トラスコ品番
814-4755
材質
構造用炭素鋼
質量(g)
310
刃先形状
薄刃
切断能力(Φmm) 鉄線
2.5
切断能力(Φmm) 銅線
3.5