TTC POWER 薄刃ニッパー(偏芯テコ) エラストマーグリップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード60807687 品番PW-305DG
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,360 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) アウトレット
¥3,7982,998

刃を薄くしているのでVVF3芯線も軽い力で切れます。

全長(mm)225 仕様ラウンド刃・薄刃・表刃少 トラスコ品番785-1863 材質特殊合金鋼、グリップ:エラストマー樹脂 質量(g)340 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 銅線3.2 切断能力(Φmm2) より線VSF8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60807687
2019-08-18
用途:
電気工事・通信工事
ワークスサポート 様

とにかく軽い力で良く切れます。ケーブルや信号線スパスパ切れます。仲間にあまり貸す事は無いのですが、時々仲間が現場で借りていくと、あまりにも良く切れるのでびっくりされたりします。やはり薄刃ですのでコジリや鋼線などは絶対に切ってはいけません。刃こぼれします。エラストマーグリップが抜ける事が多いですが、シリコンシーラントを接着剤代わりにして固定すれば半年ぐらいは抜けません。抜けてきたらまた綺麗に脱脂して
接着します。現場で1丁無くしてしまいましたが3丁現役です。愛着があればメーカーにて研ぎ直しも出来ます。(1丁の値段とあまり差がありませんが・・・)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする