※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RX8144 電子斜めニッパー LINDSTROM(リンドストローム) 60808186 RX8144 電子斜めニッパー LINDSTROM(リンドストローム) 60808186

電子斜めニッパー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 60808186 品番 RX8144
参考基準価格(税別)¥14,590 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

静電気帯電防止仕様です。
アクセサリーなど細かな作業に最適です。

全長(mm)135.5 用途電子系の作業に、細かい作業に、精密な作業に トラスコ品番498-1766 材質高周波焼入れ:HRC-63-65、刃先材質:高価な1%カーボン・クロム・ボールベアリング鋼 質量(g)68 刃形フラッシュ刃 切断能力(Φmm) 銅線Φ0.1〜1.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする