FRU-300-150 フラットスライダユニット マルヤス機械 60808816 FRU-300-150 フラットスライダユニット マルヤス機械 60808816 FRU-300-150 フラットスライダユニット マルヤス機械 60808816 FRU-300-150 フラットスライダユニット マルヤス機械 60808816

フラットスライダユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60808816 品番 FRU-300-150
参考基準価格(税別)¥142,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

アルミフレームにセットしコンベヤユニットとして使用できます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。

ローラー径(Φmm)6 用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー トラスコ品番465-3904 材質フレーム:アルミ、ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 質量(kg)6.9 ローラー幅(mm)300 材質(ローラー部)ポリアセタール 機幅(mm)346 耐荷重N・m(kgf・m)9 機長(cm)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする