マルヤス機械
マルヤス機械の 搬送
マルヤス機械の コンベヤ
マルヤス機械の ローラーコンベヤ
フラットスライダユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60808868
品番
FRU-400-99.8
参考基準価格(税別)
¥113,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
アルミフレームにセットしコンベヤユニットとして使用できます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
ローラー径(Φmm)
6
用途
商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
仕様
rΦ6.0mm極小径フリーローラー
トラスコ品番
465-3955
材質
フレーム:アルミ、ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
質量(kg)
5.1
ローラー幅(mm)
400
材質(ローラー部)
ポリアセタール
機幅(mm)
451
耐荷重N・m(kgf・m)
9
機長(cm)
99.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700