1.09m/5段 セーフティーステップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60809711 品番EA905EB-109
参考基準価格(税別)¥55,400 販売価格(税込) ¥60,938
販売価格(税別)
55,398

快適さを追求して設計されています階段を上り下りしているかのように感じられるデザインになっています。ステップに滑り止めが付いているのでバランスを崩すのを防ぎます建設現場や溶接作業など一時的に踏み台が必要な場合に適しています。幅広ステップで脚にゴムも付いているので滑りやすい場所での作業に役立ちます。手をそえてバランスがとりやすい安全バー付きで安心して作業できます。安全バー上部には作業時に便利な工具トレー付き。持ち運びや収納に便利な折りたたみ式。移動に便利なキャスター付。

材質アルミ合金製(耐食材質) 寸法(mm)踏みざん:230 質量(kg)14.01 段数5 最大使用荷重136kg 天板寸法(mm)360×230 脚立の高さ(m)1.09 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)510×890 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×100×1570 アズワン品番60-2848-07 高さ(m)設置時:1.71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする