画像準備中

3M TM テガダーム TM I.V. トランスペアレント ドレッシング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 60810368 品番 1635
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,968
販売価格(税別)
12,698

●切れ目が入っていますので、カテーテルやチューブをしっかり保持できます。●1610は小児用血管・1633は末梢静動脈・1635は中心静脈カテーテルの固定に適しています。●1633・1635はウィンドウイン、1610はウィンドウアウトタイプです。

仕様85×105mm 1箱 50枚入 材質フィルム/PU(ポリウレタン)、粘着剤/アクリル系 寸法(mm)85×105 アズワン品番8-3074-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10422000128 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする