Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 診察・検査器具
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 心電図用品
3M TM レッド ダット TM リード線付モニタリング電極
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×6個)
注文コード
60810666
品番
2269HA
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,848
販売価格(税別)
¥
13,498
バスケットに入れる
心電図モニタリング用のディスポ電極。
仕様
導電性粘着剤 DIN プラグ 6色 1m 1箱 6個×10袋入
全長
1m
色
6色(赤、黄、緑、茶、黒、紫)
プラグ
接続:DIN プラグ
電極寸法(mm)
25(横)×40(縦)
アズワン品番
61-0499-61
素材
導電性粘着剤
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000