防振ゴムロング

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60810724 品番 BGL-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

表面に溝があるので振動を吸収します。
振動を防止し、筋入りなので簡単にカットが可能です。

材質天然ゴム(NR) 長さ(mm)1000 幅(mm)50 厚さ(mm)10 ゴム硬度60 トラスコ品番819-0097 質量(g)440 使用温度範囲-20〜60℃ RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※寸法に若干の誤差が生じる場合があります(±3%以内)
※接触面の素材によって色素が付着する場合があります。
※石油類、薬品等が触れる場所では使用できません。石油類、薬品等が触れる場所では使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:584

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-12
用途:
クーラー室外機の振動防止に使用
清眼堂 様 (卸売・小売業)

2階ベランダーにあるクーラー室外機架台の下に使用、振動が無くなり音が出ない様になりました。長さも架台と合い良い製品のです。

対象商品:
60810724
2023-02-26
用途:
エアコン室外機の台の下
株式会社斉藤建築 様

ホームセンターでも売っていますが、5cm角単位で、必要な枚数を買うと結構な金額になります。長いものを切って使えるので、リーズナブルでした。

1人が参考にしています
対象商品:
60810706
2022-04-05
用途:
エアコン台の防振
サービス業

自作したエアコン台の防振対策用を探していました。迷いに迷ってこの商品を購入しました。

対象商品:
60810706
2019-04-22
用途:
ボール盤など電動工具の下に
鉱業

防振の効果は大きいです。振動によるビビリ音も減ります。200x200など正方形タイプも良かったですが、このロングタイプ?も色々な場所に使えて重宝します。

対象商品:
60810706
2023-06-27
用途:
小上がりの振動防止
製造業

小上がりを材木で作りましたがリビングの振動の影響を強く受け、不快でした。
このマットを脚に設置してからかなり振動が抑えられています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする