グリーンベル
グリーンベルの 診察・検査器具
グリーンベルの 輸血・採血・点滴関連
グリーンベルの 輸血・採血・点滴関連商品
BaBy ダイヤルヘアカッター BAシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60811881
品番
BA-111
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥988
販売価格(税別)
¥
898
バスケットに入れる
●ダイアル操作で切る量を調整。●切りすぎる心配がない。
仕様
BaBy ダイアルヘアカッター
材質
本体/ABS樹脂、替刃/ステンレス刃物鋼両刃(2枚内蔵)
長さ(mm)
商品:150
質量(g)
39
コード
204394
アズワン品番
62-4874-74