CHIRO BLOC カイロブロック 手術用手固定具 S-FLX-101シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60812337 品番S-FLX-101-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥97,000

●レントゲン半透過●自由に曲げて固定●再利用可能

仕様スモール 材質シリコン、アルミニウム合金 サイズW240mm×D190mm×厚み5.5mm アズワン品番65-9553-49 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:29B2X10008FLX104 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする